曜日別特売

アンティーク暖色LEDランタン

アンティーク暖色LEDランタン - CAPTAIN STAGアンティーク暖色LEDランタン - CAPTAIN STAGアンティーク暖色LEDランタン - CAPTAIN STAGアンティーク暖色LEDランタン - CAPTAIN STAG

暖かいオレンジ色の光。

材質本体・持ち手:鉄(ラッカー塗装)、スイッチ:ABS樹脂、リフレクター:ポリスチレン、ホヤ:ガラス電源DC6V単3形乾電池4個使用(別売)外径×高さH(Φmm×mm)(取っ手含まず)120×220光源暖色LED12個内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
電球の種類
明るさ(Lm)
電池寿命(時間)
使用電池
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65374418M-1326230(乾電池含まず)LED24連続約8~24(アルカリ乾電池使用時)単3形乾電池4個(別売)
4,000
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
65374427M-1327230(乾電池含まず)LED24連続約8~24(アルカリ乾電池使用時)単3形乾電池4個(別売)
4,000
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
返品不可
65374436M-1328230(乾電池含まず)LED24連続約8~24(アルカリ乾電池使用時)単3形乾電池4個(別売)
4,000
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
65374409M-1324230(乾電池含まず)LED24連続約8~24(アルカリ乾電池使用時)単3形乾電池4個(別売)
4,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする