CAPTAIN STAG
アンティーク暖色LEDランタン
やさしいオレンジ色の光。ハンマートン塗装でレトロな雰囲気。雰囲気のある暖色のLEDを採用。明るさは無段階調節可能です。
材質
本体・持ち手:鉄(ハンマートン塗装)、スイッチ:ABS樹脂、リフレクター:ポリスチレン、ホヤ:ガラス
色
ハンマートン グリーン
電源
DC6V単3形乾電池4個使用(別売)
外径×高さH(Φmm×mm)
(取っ手含まず)120×220
光源
暖色LED12個
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
電球の種類
明るさ(Lm)
電池寿命(時間)
使用電池
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65374445
UK-4017
230(乾電池含まず)
LED
24
連続約8~24(アルカリ乾電池使用時)
単3形乾電池4個(別売)
¥
4,000
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください