CAPTAIN STAG
ライフ ショッピングキャリーカート
手に馴染んで持ちやすいソフトなハンドル。重い荷物の移動にはバッグを外し、キャリーバンド等で固定すればご使用できます。
材質
フレーム:鉄(粉体塗装)、キャスター:ABS樹脂・ポリプロピレン、バッグ:ポリエステル
色
千鳥格子レッド
質量(g)
2000
容量(L)
28
耐荷重(kg)
12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
330×300×880
収納寸法(mm)
330×880×厚さ50、袋の内寸:290×200×460
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65374734
UW-6018
¥
4,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください