CAPTAIN STAG
スポーツ鉈
鍛冶技術によって製造された小さな力で薪割りができ、薪ストーブや焚き火、アウトドアで活躍します。
材質
刃:刃物用炭素鋼、柄:天然木(樫)
全長(mm)
310
質量(g)
350
柄長さ(mm)
150
刃渡り(mm)
150
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65374768
UM-0005
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください