CAPTAIN STAG
スチールバトミントンセット
(1件のレビュー)
ラケット2本、シャトル2個のバトミントンセット。
材質
フレーム:鉄、ガット:ナイロン、シャトル:PE・EVA、グリップ:PVC・木、収納袋:PVC・ポリエステル
寸法(mm)
ラケット:200、シャトル:80
全長(mm)
ラケット:660
質量(g)
ラケット1本:130、シャトル1個:35
内容量
1袋
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65374804
UX-2508
¥
1,500
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください