曜日別特売

ガーデン UV長方形パラソル210cm

ガーデン UV長方形パラソル210cm - CAPTAIN STAGガーデン UV長方形パラソル210cm - CAPTAIN STAG

チルト式なので角度を変えて日差し除けができます。中棒外径/上部Φ28、下部Φ32mm

ホワイト材質傘生地の組成:ポリエステル100%、親骨・中棒:鉄(粉体塗装)質量(g)3000直径(Φcm)210組立寸法(mm)2100×1400×長さ2100収納寸法(mm)95×95×長さ1470ポール長(mm)親骨:1250内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φcm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65375233UD-0059210
9,000
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする