CAPTAIN STAG
モンテ V型卓上グリル B6型
ソロキャンプやお花見・行楽に最適なコンパクトサイズのV型卓上グリル。卓上で使用できます。煮炊きができるゴトク付き。トランク型にすっきり収納。
材質
本体:鉄(焼付塗装)、目皿:ステンレス鋼、脚:アルミニウム合金、バーベキュー網・ゴトク・ハンドル:鉄(クロムめっき)
質量(g)
750
網サイズ(mm)
163×108
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
190×60×165
組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
190×160×155
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65375303
UG-0078
ブラック
¥
6,000
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
65375319
UG-0079
カーキ
¥
6,000
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
65375328
UG-0080
オールドイエロー
¥
6,000
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
65375337
UG-0081
オリーブ
¥
6,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください