曜日別特売

CSブラックラベル V型ファイアグリル ワイド

CSブラックラベル V型ファイアグリル ワイド - CAPTAIN STAGCSブラックラベル V型ファイアグリル ワイド - CAPTAIN STAGCSブラックラベル V型ファイアグリル ワイド - CAPTAIN STAGCSブラックラベル V型ファイアグリル ワイド - CAPTAIN STAGCSブラックラベル V型ファイアグリル ワイド - CAPTAIN STAGCSブラックラベル V型ファイアグリル ワイド - CAPTAIN STAG

焚き火・バーベキュー・ダッチオーブン・煮炊きの1台4役。アミとゴトクを使い分け、色々な調理を楽しめます。ゴトクはスライド式で位置を変えられ、薪や炭の継ぎ足しが可能です。2枚のゴトクで大小様々な鍋に対応できます。卓上での使用が可能です。ハーフサイズのアミとゴトクでバーベキューと煮炊きが同時に楽しめます。

材質本体:鉄(焼付塗装)、目皿・ハンドル:ステンレス鋼、脚・固定バー:アルミニウム合金、バーベキュー網・ゴトク:鉄(クロムめっき)ワイド質量(g)3000網サイズ(mm)300×160収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×95×290組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×360×340内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65375346UG-0077
9,000
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする