CAPTAIN STAG
ステンレス ソログリル
多彩なオプションパーツを組合せて使用できるソログリル。脚を開くだけで組み立てられます。ネジ不要。ソロキャンプやお花見に最適なコンパクトサイズ。
材質
本体・脚:ステンレス鋼、アミ:鉄(クロムめっき)
質量(g)
500
網サイズ(mm)
240×160
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
265×195×90
組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
265×195×160
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65375355
UG-0062
¥
3,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください