CAPTAIN STAG
HDウォータージャグ2300 ネイビー
ワンタッチオープンで素早く開閉。ミラーリフレクト加工でお手入れ簡単。真空二重構造。保冷専用。スポーツドリンク対応。
材質
内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、口金:ステンレス鋼、飲み口:ポリプロピレン、キャップ:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム、ベルト:ポリエステル、底キャップ:TPU
色
ネイビー
容量(L)
2.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
140×130×335
保冷効力(℃)
9以下(6時間)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65375373
UE-3501
¥
7,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください