曜日別特売

HDウォータータンク2500

HDウォータータンク2500 - CAPTAIN STAGHDウォータータンク2500 - CAPTAIN STAGHDウォータータンク2500 - CAPTAIN STAGHDウォータータンク2500 - CAPTAIN STAGHDウォータータンク2500 - CAPTAIN STAGHDウォータータンク2500 - CAPTAIN STAGHDウォータータンク2500 - CAPTAIN STAG

真空二重構造で冷たさ長持ち。直飲み・注ぎ飲みができる2WAYタイプ。大きな氷も入る広口タイプ。大型ハンドルで持ち運びに便利。保冷専用。

材質内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼、口金:ステンレス鋼、飲み口:ポリプロピレン、ハンドル:ポリプロピレン・ステンレス鋼、フタ:ポリプロピレン、キャップ:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム容量(L)2.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×180×250保冷効力(℃)10以下(6時間)内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65375407UE-3529シルバー
11,500
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
65375416UE-3530ブラック
11,500
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする