CAPTAIN STAG
HDボトル600
真空二重構造で保温、保冷で使用可能。家庭用製氷機の氷が入る広口タイプ。取扱いの簡単なスクリュー栓タイプ。持ち運びに便利なハンドル付。
材質
内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、口金:ステンレス鋼、ふた栓:内側=ポリプロピレン、外側・ハンドル=ステンレス鋼、パッキン:シリコーンゴム
質量(g)
305
容量(L)
0.6
外径×高さH(Φmm×mm)
73×245
保温効力(℃)
57以上(12時間)、66以上(6時間)
保冷効力(℃)
10以下(6時間)
商品タイプ
スクリュータイプ
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65375477
UE-3508
オリーブドラブ
¥
4,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65375486
UE-3509
コヨーテタン
¥
4,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください