CAPTAIN STAG
HD缶ホルダー350
真空二重構造で缶のまま冷たさ長持ち。真空二重構造。
外径×高さH(Φmm×mm)
78×122
質量(g)
180
材質
本体内側・外側:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、ラバーグリップ:シリコーンゴム
適合サイズ
350mL缶
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65375495
UE-3512
オリーブドラブ
¥
2,500
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65375504
UE-3513
コヨーテタン
¥
2,500
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください