CAPTAIN STAG
スリムボトル150
超コンパクト。カバンやポケットの隙間に収まるスリム形状。
質量(g)
130
容量(L)
0.15
外径×高さH(Φmm×mm)
45×142
保温効力(℃)
41以上(6時間)
保冷効力(℃)
15以下(6時間)
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65375513
UE-3523
内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼、口金:ステンレス鋼、ふた栓:ステンレス鋼・ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム
シルバー
¥
2,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65375529
UE-3524
内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、口金:ステンレス鋼、ふた栓:ステンレス鋼・ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム
ブラック
¥
2,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください