CAPTAIN STAG
HDカラビナボトル350
広口タイプで氷が入る。フタにハンドルが付いていて持ち運びに便利。カラビナ機能付。真空二重構造。
容量(L)
0.35
外径×高さH(Φmm×mm)
75×220
保温効力(℃)
39以上(12時間)、55以上(6時間)
保冷効力(℃)
12以下(6時間)
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65375538
UE-3514
内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼、口金:ステンレス鋼、ふた栓:ポリプロピレン、ラバーグリップ:シリコーンゴム、パッキン:シリコーンゴム
シルバー
¥
3,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65375547
UE-3515
内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、口金:ステンレス鋼、ふた栓:ポリプロピレン、ラバーグリップ:シリコーンゴム、パッキン:シリコーンゴム
ブラック
¥
3,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65375556
UE-3516
内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、口金:ステンレス鋼、ふた栓:ポリプロピレン、ラバーグリップ:シリコーンゴム、パッキン:シリコーンゴム
オリーブドラブ
¥
3,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65375565
UE-3517
内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、口金:ステンレス鋼、ふた栓:ポリプロピレン、ラバーグリップ:シリコーンゴム、パッキン:シリコーンゴム
コヨーテタン
¥
3,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください