CAPTAIN STAG
HDカラビナボトル500
広口タイプで氷が入る。フタにハンドルが付いていて持ち運びに便利。カラビナ機能付。真空二重構造。
外径×高さH(Φmm×mm)
75×250
容量(L)
0.5
材質
内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼、口金:ステンレス鋼、ふた栓:ポリプロピレン、ラバーグリップ:シリコーンゴム、パッキン:シリコーンゴム
保温効力(℃)
48以上(12時間)、64以上(6時間)
保冷効力(℃)
11以下(6時間)
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65375574
UE-3518
シルバー
¥
4,000
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65375583
UE-3519
ブラック
¥
4,000
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65375599
UE-3520
オリーブドラブ
¥
4,000
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65375608
UE-3521
コヨーテタン
¥
4,000
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください