クライム ストーブ

クライム ストーブ - CAPTAIN STAGクライム ストーブ - CAPTAIN STAGクライム ストーブ - CAPTAIN STAGクライム ストーブ - CAPTAIN STAG
(1件のレビュー)

ゴトクが2段階に開閉。シェラカップから角型クッカーまで幅広く使える。軽量コンパクト。携帯に便利。

材質鉄(電着塗装〉質量(g)100収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×95×28組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×95×68内容量1個
12月28日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65375653UG-0086
800
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65375653
2025-11-24
用途: 自社開発製品のフィールドテスト時の携行品として
有限会社吾嬬製作所

購入理由はこれまで使用してきたスタンダードタイプのポケットストーブが少し小さくて使い辛かった為一回り大きくて軽量なこのクライムストーブを購入しました。まだ実際に使用はしていませんが、大きめでありながら軽量に製作されている為、展開したり畳んだりする時や捻りに対して少し剛性の弱さを感じます。しかし設置して使用する状態に至れば荷重に対する充分な剛性は確保されると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする