CAPTAIN STAG
焼き名人 卓上 カセットコンロ
ガスの火力で、素早く・美味しく、卓上バーベキューを楽しめる。
材質
本体・ボンベカバー・水入れ:鉄(粉体塗装)、バーナー・輻射熱板:ステンレス鋼、焼き網:鉄(クロムめっき)、器具栓つまみ:ABS樹脂
質量(g)
2200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
398×221×130
安全装置
圧力感知安全装置
点火方式
圧電点火方式
火力(kcal)
2000(2.3kW)
ガス消費量(g/h)
約165
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65375669
UF-0027
¥
16,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください