CAPTAIN STAG
ポータブル カセットコンロ
薄型・軽量で持ち運び楽々、コンパクト。防災用や緊急時にも便利。
材質
本体・ボンベカバー・汁受け:鉄(粉体塗装)、バーナー:アルミめっき鋼板、ごとく:鉄(ニッケルめっき)、器具栓つまみ:ABS樹脂
色
ブラック
質量(g)
1500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
342×270×86
安全装置
圧力感知安全装置
点火方式
圧電点火方式
火力(kcal)
3000(3.5kW)
ガス消費量(g/h)
約250
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65375678
UF-0028
¥
9,000
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください