CAPTAIN STAG
収束型4輪キャリー
こんなお得な商品も!
キャリーカート 120kg 135L 4輪ワイドキャスター
モノタロウ
¥
12,980
税込
¥
14,278
(9)
道具をらくらく運べる。収納型なのでコンパクトに収納可能。本体カバーは取外し可能。耐荷重:80kg。
材質
本体:鉄(紛体塗装)、タイヤ:ポリ塩化ビニル、ホイール:ポリプロピレン、本体生地・収納バッグ:ポリエステル
質量(g)
8900
耐荷重(kg)
80
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
340×220×740
組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1000×500×930
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65375748
UL-1055
グリーン
¥
22,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月12日
65375757
UL-1056
ベージュ
¥
22,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください