曜日別特売

フレームボックス レクト

フレームボックス レクト - ポッシュリビングフレームボックス レクト - ポッシュリビング

女性らしさあふれる華奢で細身のフレームが特徴のガラスボックスです。底面はミラー仕様となっており、内容が反射するのでドライフラワーなどを入れた際にボリューム感がでます。フラワーアレンジメント、ウェディング小物、リングピロー、アクセサリーケースなど幅広くご使用いただけます。

内容量1個
全6種類を絞り込む
サイズ
6種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
質量(kg)
サイズ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6537589722624ガラス/ブラス/アイアン/ミラー0.18ゴールドM10×10.5×4.5
2,600
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
6537591522626ガラス/ブラス/アイアン/ミラー0.29ゴールドL20×7.5×4.5
3,200
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
6537587922622ガラス/ブラス/アイアン/ミラー0.105ゴールドS8×6.5×3
2,000
取扱い終了
返品不可
6537588822623ガラス/アイアン/ミラー0.105シルバーS8×6.5×3
2,000
取扱い終了
返品不可
6537590622625ガラス/アイアン/ミラー0.18シルバーM10×10.5×4.5
2,400
取扱い終了
返品不可
6537592422627ガラス/アイアン/ミラー0.29シルバーL20×7.5×4.5
3,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする