ポッシュリビング
ラタンフロストベース
より女性的な印象で小さめサイズは一輪挿しに。ドライフラワーとの相性も良く、手軽にナチュラルでおしゃれな雰囲気を演出してくれます。
材質
ガラス/ラタン
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
直径×高さ(cm)
質量(kg)
口径(Φcm)
容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65376834
22678
9×15
0.235
5
620
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65376843
22679
9×16.5
0.15
3
475
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65376859
22680
7.5×11.5
0.16
5
285
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65376868
22681
9×18.5
0.275
5
715
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65376877
22682
6×11
0.095
2.2
120
¥
1,700
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65376886
22683
9×17
0.39
2.5
490
¥
2,200
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65376895
22684
9×25
0.525
4
875
¥
2,700
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65376825
22677
10.5×11
0.25
2.5
375
¥
2,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください