曜日別特売

アーモンドトレイ

アーモンドトレイ - ポッシュリビング

太目のラタンでざっくり編んだバスケットです。無塗装なので食品、果物などを直置き可能です。キッチンのナチュラルインテリアとしてオススメです。

材質ラタン質量(kg)0.195耐荷重(kg)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×21×20(6.5)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6537724511690
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

陳列・ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする