アップルバスケット

アップルバスケット - ポッシュリビング
(1件のレビュー)

太目のラタンでざっくり編んだバスケットです。ピクニックバスケット・かごバッグ・花かご・インテリア収納と幅広いシーンでご利用いただけます。

材質ラタン質量(kg)0.4耐荷重(kg)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37×28×24(14)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6537729711695
4,200
3,698
4,068(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65377297
2022-11-22
用途: 小物入れ

可愛いだけで購入してしまい何も使い道が……
籠が折れていてガッカリです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

陳列・ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする