お茶ミル用おいしくいただく3点セット

お茶ミル用おいしくいただく3点セット - 川崎合成樹脂お茶ミル用おいしくいただく3点セット - 川崎合成樹脂お茶ミル用おいしくいただく3点セット - 川崎合成樹脂お茶ミル用おいしくいただく3点セット - 川崎合成樹脂

粉茶に便利!
粉茶をおいしくいただける便利な3点セットです。
粉ふるい:ハンドル付きでふるいやすく、奥深形状で使いやすい。
茶さじ:一杯をラクに計量できます。
ブラシ:いつでも清潔にムダなく粉茶を集める事ができます。

寸法(mm)粉フルイ:約156×63×37(高)、茶さじ:約90×16×5(高)、ブラシ:約100×20×9(高)質量(g)粉フルイ:23、茶さじ:4、ブラシ:6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65377419MI-101
1,000
799
879(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする