鎌田スプリング
フンデヌーク
スプレー缶のガスを踏むだけでガス抜き可能。
切れ味抜群の特殊カット針を採用。
細い缶から太い缶まで簡単に穴あけが可能です。
スプレー缶専用の足踏みタイプのガスぬき器具です。
色
ピンク
材質
特殊カット針・アタッチメント材:ステンレス鋼
寸法(mm)
約82×74×147
材質(本体)
POM・ポリプロピレン
質量(g)
約200
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65377586
-
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください