ISO33mm ステンレス製ナットキャップ フロント リア兼用 高さ50mm シルバー デコキャップ 10個セット

ISO33mm ステンレス製ナットキャップ フロント リア兼用 高さ50mm シルバー デコキャップ 10個セット - MAD MAX(マッドマックス)ISO33mm ステンレス製ナットキャップ フロント リア兼用 高さ50mm シルバー デコキャップ 10個セット - MAD MAX(マッドマックス)

ホイールナットに被せるだけで足元を簡単ドレスアップ!
ステンレス製で錆にも強く耐久性に優れています。
フロント、リア兼用となります。
ISOホイール対応の33mmナットキャップです。

材質ステンレス形状丸型シルバー主な適合車種汎用内容量1セット
注意
※41mmナットには適合致しませんので事前にナットサイズの確認をお願い致します。またホイールからハブボルトの先端迄が50mm以上ある場合はリア用としてご使用なれない場合が御座います。
※ISOホイールナットキャップは、33mm(約32.8mm)が適合となります。32mm(約31.8mm)には適合致しません。お買い求め前に、事前にサイズを必ずお確かめください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合ナット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73529375MM74-0017-0133mm
2,980
2,898
3,188(税込)
当日出荷
65377823MM74-0017-0133
3,000
取扱い終了
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
65377823MM74-0017-0173529375MM74-0017-01MM74-0017-01 ISO33mm ステンレス製ナットキャップ フロント リア兼用 高さ50mm シルバー デコキャップ 10個セット MAD MAX(マッドマックス) 73529375ISO33mm ステンレス製ナットキャップ フロント リア兼用 高さ50mm シルバー デコキャップ 10個セットMAD MAX(マッドマックス)1セット
2,898
税込3,188
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック専用タイヤ・足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする