曜日別特売

iPhone 12/12 Pro用ケース ハイブリッド

iPhone 12/12 Pro用ケース ハイブリッド - 多摩電子iPhone 12/12 Pro用ケース ハイブリッド - 多摩電子

iPhone用保護ケース
Made de MagSafe 取得(正規認証品)
背面は頑丈でマット仕上げのポリカーボネイトでiPhoneを傷や落下から保護します。
側面部分は柔軟なポリウレタン素材でケースの脱着を容易にし、本体への衝撃も吸収します。
ケース表面は触り心地の良いマット仕上げ
約1mの高さから舗装された固い地面に落としたとき、どのような角度で地面に当たってもiPhoneを保護します。
ケース側面は画面ガラスより高く設計されているため、落下時でもガラス面が床にあたりにくく、ガラス面へのダメージを軽減します。
ストラップなどが付けられるホール付き

認定取得Made de MagSafe 取得内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合機種
タイプ
特性
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※メイン画像65385478TPS13HNViPhone12/12proケース型ネイビー耐衝撃、ストラップホール付
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
※メイン画像65385487TPS13HWiPhone12/12proケース型ホワイト耐衝撃、ストラップホール付
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
65385469TPS13HKiPhone12/12proケース型ブラック耐衝撃、ストラップホール付
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする