アームを曲げて使いやすい形にできるスタンド
スタンド以外の用途にも対応
今までにない板状のアームは、幅の広い面を地面に垂直にすることで、柔軟性と強度を両立することができる新形状です。
首にぶら下げるネックマウントや自撮り棒としても活用できます。
スマホを挟むクリップ部分は最大85mm開閉し、多くのスマートフォンに対応しております。
付属の台座を利用するこで、テーブルなどに固定することができます。
デスクスタンドとしても便利にご活用いただけます。
マグネットスタンド MagSafe対応 360度回転 ピタッとくっつく アルミ製 メタルリングステッカー付属 1年保証 ブラック MOT-MGSTD01-BKMOTTERU税込¥3,078¥2,798


フレキシブルで強度を確保するためだろうが、思っていたより太く、全体的に大きい。
ただ、場所を選ばずスタンドとして使えるので、使い勝手やよし。
机等に挟み固定できる治具が付属されていたのも評価できる。