曜日別特売

ワイヤレス充電器 マグネット 10W

ワイヤレス充電器 マグネット 10W - カシムラワイヤレス充電器 マグネット 10W - カシムラワイヤレス充電器 マグネット 10W - カシムラ

ワイヤレス充電の規格「Qi」正規認証品。
ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。
強力ネオジム磁石を内蔵、位置ズレせずに充電可能。
確実な吸着力を発揮する専用吸着プレートを付属。
最大10Wの急速充電対応。
(急速充電には対応機器とQuickCharge2.0以上の充電器が必要です。)
厚さ7mmのスリム設計。
USB充電ケーブル付き。
通電確認用LEDインジケーター付き。
安全・安心の保護機能付き。過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検知搭載。

ブラック出力(W)(最大)10使用温度範囲(℃)0~35コード長さ(m)約1(USB-A to USB Type-C)本体質量(g)80入力DC5V2A / 9V1.6A USB Type-C本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×7×102ワイヤレス通信Qi(ver.1.2)内容量1個
注意
※USB充電器は付いておりません。定格5V2AまたはQuickCharge2.0以上のUSB充電器が必要です。定格以下のUSB充電器の場合、充電時間がかかる場合があります。
※スマホケースの材質、厚みによって充電できない場合があります。
※スマホケースに金属板やメッキ加工されたプラスチック、金属繊維が付いている場合は充電できない場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65385679KW-14
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする