曜日別特売

ステレオカナル式イヤホン 強靭

ステレオカナル式イヤホン 強靭 - カシムラステレオカナル式イヤホン 強靭 - カシムラ

プラグの根本部分を蛇腹構造にすることで根元が強い、Φ3.5mmステレオミニプラグのイヤホン。
しなやかで絡みにくい、ナイロン製ケーブルを使用。
金メッキのプラグにより腐食に強い。
S/M/L3種類のイヤーパッドでピッタリフィット。(各2個付属)

イヤホン形状カナル型ケーブル長(m)1.2ドライバーユニット(Φmm)2×10再生周波数帯域(Hz)20~20000インピーダンス(Ω)16本体質量(g)12プラグΦ3.5mmステレオミニプラグ内容量1個
注意
※マイク機能はありません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65386029AE-219ブラック
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
65386038AE-220ホワイト
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする