曜日別特売

活動量計バンド

活動量計バンド - カシムラ

歩数記録が形として見えるのでモチベーションの維持に。
毎日の歩数目標が一目で分かるので楽しく続けられます。
本体に記録されるので身軽に外出、自宅に戻ってスマホにデータ転送可能。
スマホをカバンに入れていても”振動”で通知。
縦表示、横表示切り替え対応。
3Dセンサーで腕を傾けたときに画面表示できます。
本体のバンドを外し、本体を直接USB充電器に挿して充電。
充電中や電池残量が少ないとき、画面に表示します。
長時間の着座でお知らせ。
カメラのリモートスイッチ機能。
標準アプリ「iPhone/ヘルスケア」、「スマホ/GoogleFit」に連携するので使い慣れたアプリで使用可能。

ブラック材質(本体)ABS/TPU電源(V)DC5(USB-Aポート)本体質量(g)22寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×12×19対応機種iOS10以上のiPhone/Android6.0以上のスマートフォンメモリー過去30日分防塵防水性能IP65充電時間(時間)約2(本体)動作時間(最大)約120時間/5日間画面サイズ0.87インチ/OLED送信周波数(GHz)2.402~2.480バンド長(mm)155~210(6mm間隔で調節可能)無線通信方式Bluetooth Ver.4.2動作温度範囲(℃)0~40(結露不可)無線距離(m)約10以内内容量1個
注意
※本体の記録日数は過去30日分です。
※メッセージ・着信通知機能はiOSのみです。
※メッセージの内容は表示されません。
※メッセージはSMS(ショートメッセージ)で、メールなどの通知には対応していません。
※USB充電器は付属しておりません。USB-Aポートの充電器が必要です。
※本製品対応アプリ「活動量計」内の撮影機能で動作します。標準アプリのカメラのシャッター機能ではありません。
※アプリが「iPhone/ヘルスケア」、「スマホ/GoogleFit」と連携されている必要があります。
※「GoogleFit」との連動は運動(歩数計)のみです。
※今後のアップデートによって変更の場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65386153KJ-175
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

歩数計の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/pedometer/
2023-03-22

健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする