曜日別特売

食器洗い乾燥機 V9シリーズ

食器洗い乾燥機 V9シリーズ - Panasonic(パナソニック)食器洗い乾燥機 V9シリーズ - Panasonic(パナソニック)

ライトエコを搭載した信頼廃スタンダードモデル。

適合サイズ(cm)キッチン間口:225くらいから(推奨)、キッチン奥行:65以上幅(cm)45シルバー材質樹脂操作方式タッチ式運転モード標準、強力、低温、少量、乾燥、予約タイプドアパネル型内容量1台
注意
※こちらの商品は「長期使用製品安全点検制度」対象の【特定保守製品】に該当いたします。
※製品のご購入時には製品に同梱されている所有者登録ハガキにて所有者登録をお願いいたします。
※登録方法などの詳細についてはメーカーHP及びメーカー点検相談窓口にてご確認頂きますようお願いいたします。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
収納数
運転時間(分)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65387849NP-45VD9S合計約44点(大皿6点、中ばち6点、小皿8点、茶碗6点、汁わん6点、グラス6点、湯飲み6点)※標準食器グラスの高さは10cmですが、14.5cmまで入ります標準:約103/約98、強力:約180/約175、低温:約163/約158、少量:約92/約87、乾燥:90
202,000
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
65387858NP-45VS9S合計約40点(大皿5点、中ばち5点、小皿8点、茶碗5点、汁わん5点、グラス6点、湯飲み6点)※標準食器グラスの高さは10cmですが、11cmまで入ります標準:約100/約95、強力:約176/約171、低温:約163/約158、少量:約91/約96、乾燥:90
174,000
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする