曜日別特売

食器洗い乾燥機 R9シリーズ

食器洗い乾燥機 R9シリーズ - Panasonic(パナソニック)食器洗い乾燥機 R9シリーズ - Panasonic(パナソニック)食器洗い乾燥機 R9シリーズ - Panasonic(パナソニック)食器洗い乾燥機 R9シリーズ - Panasonic(パナソニック)

優れた基本性能を備えたベーシックモデル。

適合サイズ(cm)キッチン間口:225くらいから(推奨)、キッチン奥行:65以上幅(cm)45材質樹脂操作方式タッチ式運転モード標準、強力、低温、少量、乾燥、予約タイプドアパネル型内容量1台
注意
※こちらの商品は「長期使用製品安全点検制度」対象の【特定保守製品】に該当いたします。
※製品のご購入時には製品に同梱されている所有者登録ハガキにて所有者登録をお願いいたします。
※登録方法などの詳細についてはメーカーHP及びメーカー点検相談窓口にてご確認頂きますようお願いいたします。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
収納数
運転時間(分)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65387867NP-45RD9Sシルバー合計約44点(大皿6点、中ばち6点、小皿8点、茶碗6点、汁わん6点、グラス6点、湯飲み6点)※標準食器グラスの高さは10cmですが、15cmまで入ります標準:約106/約101、強力:約172/約167、低温:約161/約156、少量:約89/約84、乾燥:90
193,000
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
65387876NP-45RD9Kブラック合計約44点(大皿6点、中ばち6点、小皿8点、茶碗6点、汁わん6点、グラス6点、湯飲み6点)※標準食器グラスの高さは10cmですが、15cmまで入ります標準:約106/約101、強力:約172/約167、低温:約161/約156、少量:約89/約84、乾燥:90
176,000
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
65387885NP-45RS9Sシルバー合計約40点(大皿5点、中ばち5点、小皿8点、茶碗5点、汁わん5点、グラス6点、湯飲み6点)※標準食器グラスの高さは10cmですが、11cmまで入ります標準:約97/約92、強力:約164/約159、低温:約160/約155、少量:約84/約79、乾燥:90
165,000
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
65387894NP-45RS9Kブラック合計約40点(大皿5点、中ばち5点、小皿8点、茶碗5点、汁わん5点、グラス6点、湯飲み6点)※標準食器グラスの高さは10cmですが、11cmまで入ります標準:約97/約92、強力:約164/約159、低温:約160/約155、少量:約84/約79、乾燥:90
149,000
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする