曜日別特売

レインボーマスクINFO‐1600W

レインボーマスクINFO‐1600W - マイト工業株式会社レインボーマスクINFO‐1600W - マイト工業株式会社レインボーマスクINFO‐1600W - マイト工業株式会社

新開発液晶クリアビューフィルターは今までの液晶遮光面の常識を覆す遮光前の視界が驚くほど明るく見やすいフィルターです。
広視界/サイドウインドーで作業性向上。
キャップ型は、装着性、安定性、重量バランスがよく首への負担を軽減!長時間作業でも疲れにくい新型ヘッドバンド採用。
4ヶ所のセンサーでアーク光を感知。
耐衝撃性素材採用で液晶破損が激減。
HDVプレート採用で鮮明な視界。
熱反射プレートで熱によるトラブルを軽減。
遮光濃度、感度調整、戻り速度調整が可能。
INFOモード搭載で「トータル溶接時間」「溶接回数」「メモリー機能」の確認が可能。
自動ON/OFF機能搭載で45分で自動OFF/アーク光感知で自動ON。
ブルーフィルターで鮮明な視界。
開閉可能なサイドウインドースライドカバーを標準装着で視界が広がります。

質量(g)550種類キャップ型使用温度範囲(℃)-10~55電源リチウム電池(CRー2450×1個)、ソーラーパネル併用感度調整方法0~10(11段階調整)遮光度溶接前:#2、WELD:#8~#12(#0.5単位/9段階切替)、CUT:#4~#8(#0.5単位/9段階切替)、GRIND:#2(固定)、X-MODE:#8~#12(#0.5単位/9段階切替)バッテリー容量(Ah)0.6戻り速度(秒)0(0.1)~10(1.0)、11段階調整遮光速度(秒)1/25000視野領域寸法(mm)97×60内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65388016INFO‐1600W‐C
77,500
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接面(自動遮光面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする