曜日別特売

モバイルバッテリー10000mAh

モバイルバッテリー10000mAh - プラタモバイルバッテリー10000mAh - プラタ

ネッククーラーなど長時間の使用に適した専用のモバイルバッテリーです。
ネッククーラーでは3~5時間の連続使用が可能。
Type-C入出力端子搭載。
4個のLEDでバッテリー残量が確認できる、残量表示機能付き!
最大出力2.4A!

用途ネッククーラーのモバイルバッテリーとして。PLATAポータブルネッククーラーに最適。付属品Type-Cケーブル定格電圧DC5V定格出力USB-A:DC5V/2.4A、USB-C:DC5V/2.4Aバッテリー内蔵リチウムイオン3.7V保証期間ご購入日から3か月バッテリー容量(mAh)10000(37Wh)定格入力(USB-C)DC5V/2.1A内容量1台
注意
※本製品を水につけたり、濡らさないようにして下さい。
水分や湿気の多い場所では、本製品を使用しないで下さい。
※使用後は本体から接続ケーブルを外して下さい。
※付属のType-CケーブルはUSB充電用です。
USB-ACアダプターは付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65386275mp039-gr
オープン
3,370
3,707(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする