LIMON
59s 深紫外線LED除菌BOX
大容量除菌ボックスで、身の回りのアイテムを99.9%除菌。使い方は、ボタンを押すだけ、たった3分で99.9%除菌する事ができ、除菌後に消臭・乾燥をしてくれるので、清潔な状態で保管も可能。
用途
3つの動作モード:1、高速除菌(180秒) 2、除菌&消臭(180秒)+スマート乾燥(60分~)+温度制御+清潔保管、3 除菌&消臭(180秒)+清潔保管
付属品
除菌ボックス本体×1、ステンレス製 受け網×1、電源アダプター×1、取扱説明書(本書)×1、本体貼付シール×1、除菌性能試験表×1
寸法(mm)
302×269×154
質量(g)
2100
入力
18V=1.5A(付属の電源アダプター)
波長(nm)
260~280
動作温度(℃)
0~40
保管温度(℃)
-20~55
LED寿命(時間)
約10000
インターフェイス
USB type-C
LED使用数(個)
40
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65386293
T5BAT-BL
ブルー
¥
25,000
¥
27,500
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65386309
T5BAT-BLPK
ピンク
¥
25,000
¥
27,500
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください