曜日別特売

ホームショベル用替柄

ホームショベル用替柄 - 千吉ホームショベル用替柄 - 千吉
(5件のレビュー)

ホームショベル用の替柄です。
経済的な交換部品です。

用途交換用柄。仕様ホームショベル用・ビス付全長(mm)630材質(柄部)白樫及びそれに準ずるもの内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65386318-
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-25
用途: 各種農作業
運輸・通信業

全長625mmでしたので、明記して欲しかったです。
他の方のレビューでも記載されていますが、付属のビスは利用し辛いので、不要と思います。

対象商品 : 65386318
2023-11-26
用途: 柄の交換時
高橋写真工芸社その他業種

付属のピンが短く使えなかった。そもそも柄の太さよりピンが短いので全く使い物になりません。使い物にならないものを付属しないでほしい。時間の無駄。

1が参考にしています
対象商品 : 65386318
2022-03-22
用途: スコップの柄交換
建設業・工事業

スコップの柄が折れたので、購入しましたが、太さサイズは、35cm用です。
製品情報にこの仕様は、明記してほしいです。

12が参考にしています
対象商品 : 65386318
2022-12-23
用途: 雪かき用アルミスコップ柄の交換
その他業種

安かったのでどうかなと思って購入しましたが十分な強度がありました。

対象商品 : 65386318
2022-01-16
用途: 雪かき、各種整地

初めて心配でしたがぴったりでした。今後も取引をしたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする