曜日別特売

バルブプランター ギザ刃付

バルブプランター ギザ刃付 - 千吉バルブプランター ギザ刃付 - 千吉バルブプランター ギザ刃付 - 千吉
(2件のレビュー)

先端にギザ刃を付ける事で、従来のバルブプランターでは出来なかったマルチシートの上から使用する事が可能です。
球根を植えつける穴を効率よく地面に開けるスチール製の専用ツールです。
先端にギザを付ける事でマルチシートの上から使用する事が可能です。

用途マルチの穴あけや球根の植え付け作業。仕様ギザ刃付・メモリ付材質本体:鉄、ハンドル:PVC直径(Φmm)80内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65386354CG-25
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65386354
2023-02-09
用途: マルチ穴あけ
塚田製造業

まだ使用分していませんが、材質がとても良いです、マルチ穴あけをする時にマルチが凄く切れそうです。今までの商品とは違いしっかりしていて、良さそうです、これからの作業が楽しみです。

対象商品 : 65386354
2022-07-22
用途: 野菜苗植え
運輸・通信業

丈夫で使え安かったです。サイズもいろいろあるとよいかおもいます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする