曜日別特売

ちょこっと剪定 奥の手

ちょこっと剪定 奥の手 - 千吉ちょこっと剪定 奥の手 - 千吉ちょこっと剪定 奥の手 - 千吉ちょこっと剪定 奥の手 - 千吉ちょこっと剪定 奥の手 - 千吉
(1件のレビュー)

あと少し届かない箇所の剪定作業に便利です。
全長47cmで抜群の取り回しで、剪定鋏では届かない少し高い所や、奥まった場所の剪定作業に便利です。
アンビル刃タイプで切れ味抜群です。

用途剪定・整枝作業。材質刃部:SK5(上刃)、S50C(下刃)全長(mm)470質量(g)約300使用目的剪定、整枝作業切刃形状アンビル刃内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65386363SGL-20
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65386363
2021-12-14
用途: 枝葉の剪定 柿を取ったり
不動産業

これはとにかく便利。剪定した物を落とさず掴んだままにしてくれるわけですから。掴んだままにしたい時はハサミの左側に枝などが出るように切り、切ると同時に落としたければ右側に出るように切ればいいのです。そしてシルバーの筒の部分が190度くらい回転しますから、
剪定したい枝などの出ている向きによって、一瞬でハサミの向きを変えられますから、掴んだままか落とすかが自在に操れます。
あと、千吉の製品の枝切鋏系の切れ味は抜群だと思います。
耐久性もかなりあります。
ですので枝切鋏系は千吉だけです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする