伸縮式 ステン窓ホー

伸縮式 ステン窓ホー - 千吉伸縮式 ステン窓ホー - 千吉伸縮式 ステン窓ホー - 千吉伸縮式 ステン窓ホー - 千吉伸縮式 ステン窓ホー - 千吉伸縮式 ステン窓ホー - 千吉伸縮式 ステン窓ホー - 千吉伸縮式 ステン窓ホー - 千吉

ピン(ボタン)で伸縮を調整できる伸縮式三角ホーです。
ピンでパイプを固定するタイプの伸縮柄で、従来の伸縮タイプと異なり、作業中に不意にパイプが緩む事がなくなります。
楕円パイプで握りやすく、耐久性も抜群です。
サビに強く、お手入れが簡単なステンレスヘッドです。
軽量で耐久性もあり、握りやすい、楕円形のアルミパイプです。

用途土作り・除草作業。仕様楕円パイプ材質刃部:ステンレス、パイプ:アルミ全長(mm)840~1300質量(g)約800内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65386388-
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする