曜日別特売

伸縮式 ステンレーキ

伸縮式 ステンレーキ - 千吉伸縮式 ステンレーキ - 千吉伸縮式 ステンレーキ - 千吉伸縮式 ステンレーキ - 千吉伸縮式 ステンレーキ - 千吉伸縮式 ステンレーキ - 千吉伸縮式 ステンレーキ - 千吉伸縮式 ステンレーキ - 千吉
(2件のレビュー)

ピン(ボタン)で伸縮を調整できる伸縮式三角ホーです。
ピンでパイプを固定するタイプの伸縮柄で、従来の伸縮タイプと異なり、作業中に不意にパイプが緩む事がなくなります。
楕円パイプで握りやすく、耐久性も抜群です。
サビに強く、お手入れが簡単なステンレスヘッドです。
軽量で耐久性もあり、握りやすい、楕円形のアルミパイプです。

用途土作り・除草作業。仕様楕円パイプ材質刃部:ステンレス、パイプ:アルミ全長(mm)800~1300質量(g)約770内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65386397-
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65386397
2024-05-09
用途: 農作業で草刈りなどに使用しています。
農・林・水産業

草を刈ったり、刈った草をまとめたりと、便利に使えます。思っていたよりも軽くて、良かったです。

2022-06-04
用途: 整地作業
八田技工建設業・工事業

整地するのに使用してます。
もうちょっと幅があれば良いですが
満足してます!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする