曜日別特売

自走式傾斜地草刈機用替刃純正

自走式傾斜地草刈機用替刃純正 - セフティー3自走式傾斜地草刈機用替刃純正 - セフティー3自走式傾斜地草刈機用替刃純正 - セフティー3自走式傾斜地草刈機用替刃純正 - セフティー3
(7件のレビュー)

自走式傾斜地草刈機用の替刃です。
純正品より刃先を広げ、刃巾48mmと寿命UPしました。
SK-85を使用しており、長寿命です。
付属のボルトナットは材質・焼入硬度は純正と同じですが頭形状部分は摩耗対策として底を厚くし寿命をアップさせます。

用途スパイダーモア用替刃。仕様スパイダーモア用適合機種SP/AZ300・300A・301・301(H)・431F・650AF・851AF・852F・852AF等材質SK-85内容量1セット(4枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65386433SSP-260F
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65386433
2025-09-05
用途: 草刈り
その他業種

今も使っていますが、なかなか良いので2回目を購入しました。

対象商品 : 65386433
2024-09-07
用途: 田んぼの畦草刈り
製造業

刃の交換も戸惑いなく出来、作業もスムーズに行うことが出来た。

対象商品 : 65386433
2024-04-17
用途: 部品の交換

時に消耗の激しい部品ですが色んな所から同じ様な商品が出ています。
今回はこれで様子見ですね。

対象商品 : 65386433
2023-08-03
用途: 田んぼの草刈作業
農・林・水産業

替え刃の予備として、まとめて購入しましたので、まだ使用してません。

対象商品 : 65386433
2022-07-08
用途: スパイダーモアの刈歯交換

安価で良いなとおもいます。
ただ、4枚1セット。
お気づきでしょうか?
一台分を交換するのであれば2セット購入して下さい。
それでも純正よりも安いですがね。

3が参考にしています
対象商品 : 65386433
2022-04-06
用途: 草刈り替刃
医療・福祉・介護関連業

替刃は減るばかりでなく、作業中はずれて紛失することがあり、ボルトがついてこの値段はお買い得です。

1が参考にしています
対象商品 : 65386433
2021-06-15
用途: 草刈り
農・林・水産業

減りが早いように思います
ボルトナットがついてこの価格なら良しです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする