曜日別特売

フリーワイヤー

フリーワイヤー - セフティー3フリーワイヤー - セフティー3フリーワイヤー - セフティー3フリーワイヤー - セフティー3フリーワイヤー - セフティー3フリーワイヤー - セフティー3フリーワイヤー - セフティー3フリーワイヤー - セフティー3
(1件のレビュー)

垣根・支柱の固定等に便利です。
添え木・垣根・支柱の固定等に最適です。
ねじって止めるだけでしっかり結束でき、ほどくのも簡単で繰り返し使えます。
片面がフラットの為、結束物にやさしい結束が可能です。

用途植物の誘引、支柱の固定作業等。幅(mm)4材質被覆部:PVC、芯:針金内容量1セット(100本)
注意
※通電しているところには使用しないでください。※再利用される場合は針金が飛び出していないかご確認ください。※高温のところでは使用しないでください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65386573-10グリーン
オープン
169
186(税込)
当日出荷
65386589-15グリーン
オープン
229
252(税込)
当日出荷
メーカー直送
65386598-20グリーン
オープン
269
296(税込)
当日出荷
メーカー直送
65386607-15ブラック
オープン
229
252(税込)
当日出荷
メーカー直送
65386616-15ライトグリーン
オープン
189
208(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65386573
2024-04-26
用途: 植物の誘引

リールタイプの切断して使うもの(メーカーは違うかも)より
ソフトで捻り易い。あとは繰り返し何度か使えるかどうかです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

育苗・誘引・接木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする