ギラギラトルネード

ギラギラトルネード - セフティー3ギラギラトルネード - セフティー3
(2件のレビュー)

まばゆい反射光で害鳥・害獣にアピールします。
トルネードの回転が害鳥の視覚を錯乱し、忌避効果をアップします。
特殊形状で光を拡散し、強烈にアピールします。
微風でもクルクルと回転するので取付場所を選びません。
日光が照射する場所に吊り下げるだけで害鳥・害獣対策できます。
田・畑、庭、ベランダ等の鳥害に困るいろいろな場所でお使いいただけます。

用途害鳥・害獣の忌避。材質ポリスチレン樹脂サイズ(cm)50対象動物トリ内容量1個
注意
※忌避効果には個体差がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65386686SSTJ-2
オープン
539
593(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-11
用途: 鳥よけ
エムワイトランスポート有限会社

他にも使っていたのですが光加減がくすんでしまった、これは半年ぐらい使用しているが今のところギラギラしている

2025-05-21
用途: 会社駐車場の電柱付近に設置

昨年、会社敷地内駐車場にある電柱上部に、カラスが巣を作ってしまいました。
今年も同じ場所に、カラスが何度か来ていたので、巣作り対策として購入いたしました。
電柱から2m程離れた場所で、高さ3m程の場所に設置致しましたところ、カラスは姿を見せなくなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする