セフティー3
ゆらゆら鳥よけフクロウ2
リアルな目玉で威嚇し、害鳥を遠ざけます。
風で首が揺れるため、まるで本物のように見え効果抜群です。
砂を入れて設置可能です(約3.5kg)。
付属のビスで固定が可能です。
用途
田畑・マンション・ベランダ等の害鳥対策。
仕様
砂を入れて設置可能(約3.5kg)・ビス固定可
材質
ポリスチレン樹脂
寸法(mm)
約160×390×160
対象動物
トリ
内容量
1個
注意
※忌避効果には個体差があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65386704
STYF-2
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください