ガーデンチリトリバッグ 小

ガーデンチリトリバッグ 小 - セフティー3ガーデンチリトリバッグ 小 - セフティー3ガーデンチリトリバッグ 小 - セフティー3ガーデンチリトリバッグ 小 - セフティー3ガーデンチリトリバッグ 小 - セフティー3ガーデンチリトリバッグ 小 - セフティー3ガーデンチリトリバッグ 小 - セフティー3ガーデンチリトリバッグ 小 - セフティー3
(1件のレビュー)

落葉や除草後の草集めに大変便利です。
寝かせてチリトリとして、立ててゴミ箱として使える便利な集草作業時短アイテムです。
立ったまま、移動しながら楽に使える40cmのロング持ち手付きです。
たたんでコンパクトに収納可能です。

用途落葉や除草後の草集め作業。材質ポリプロピレン容量(L)約75耐荷重(kg)約15寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)39×50×37内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65386774-
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-29
用途: 軽くて、沢山入り持ち運びに便利
民宿 セルヴィサービス業

草取りした後に、かがむことなく、スムーズに草が入れられるので便利
何より持ち手つき・・軽いのが高齢者には助かる代物

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

清掃具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする