自立式万能フゴ ストロング

自立式万能フゴ ストロング - セフティー3自立式万能フゴ ストロング - セフティー3自立式万能フゴ ストロング - セフティー3

庭木の枝葉・くず入れ・ゴミの分別・収集等に大変便利です。
底部PCラバー採用により摩耗強度が大幅アップし、引きずりによる破損を軽減します。
厚手生地で丈夫で長持ちです。
公園・道路・マンション管理など、使用頻度が多い方に最適です。
支柱入りで簡単に自立し、開閉口も閉じにくくなります。
クッション材入りで道具入れとしても使用可能です(不要な場合は外しできます)。

用途落葉や除草後の草集め作業。材質袋:ポリプロピレン(ラミネート加工)、底盤:プラスチックラバー、クッション材:発泡スチロール容量(L)約160耐荷重(kg)約20寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)55×54×55商品タイプ本体内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65386783-
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする