霧替噴口 カバー付き

霧替噴口 カバー付き - セフティー3霧替噴口 カバー付き - セフティー3

除草剤散布に最適な4つの霧替が選べるノズルです。
ノズルカバーを回すことにより、少量散布(泡)と多量散布(霧)に切替が可能です。
ノズルカバーを90度向きを変えることにより縦・横散布が選べるます。
縦噴霧は畔や畝に、横噴霧は広範囲の噴霧に最適です。
ドリフト(飛散)防止のカバー付きです。

用途除草剤散布用噴霧ノズル。仕様カバー付材質本体:PP・POM、墳板:SUS304、カバー部:PP最高使用圧力(MPa)0.5吐出量(L/min)少量(アワ)モード(0.2MPa時):0.7、多量(キリ)モード(0.2MPa時):1.7取付ねじG1/4噴射角度少量(アワ)モード(0.2MPa時):95度、多量(キリ)モード(0.2MPa時):1.5度内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65386808SKN-2
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする