セフティー3
ガーデンアクティブハット
園芸作業のほかアウトドアなど外出時にも使えます。
土汚れ、突発的な雨にも対応できる撥水加工です。
日除けタレが必要の無い時に収納可能なポケット付です。
内側メッシュで通気性をアップしています。
用途
長時間の屋外作業時の、頭部・首の日除け。
材質
ナイロン
色
カーキ
頭囲(cm)
58
特性
通気性・撥水加工
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65387499
khaki
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください